{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TOGX 140304 | |
Gatunek | BK8430 | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
kąt natarcia | 14 stopni | |
głębokość skrawania ap | 5 mm - 15 mm | |
posuw f | 1 mm/obr. - 3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 300 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 120 m/min - 180 m/min | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268870 BK8430 | |
Numer producenta | W57 26140.048430 |