DOHT 11T304 neutralne BK6425

Nr art.: 268860 BK6425
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    134,67  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    112,22  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DOHT 11T304 N
Gatunek BK6425
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów G06
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 100 m/min - 180 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
kąt natarcia 12 stopni
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Numer producenta W79 32060.046425

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie