{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | LOMU...08ER-SM | |
typ | INOX | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | PR1225 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,06 mm - 0,15 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 225232 10 | |
Numer producenta | TX781710 |