z cyfrową głowicą wytaczarskąnr 237568, wyświetlaczem cyfrowymnr 237601, wytaczakiem wraz z akcesoriami w kufrze. Dokładność nastawy 0,01 mm na kreskę podziałki / przez noniusz 0,002 mm średnicy. Z dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu do 0,001 mm średnicy. Ustawienie ⌀ bardzo małym luzem przy zmianie kierunku. dla ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Zastosowanie:
Do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu CC..0602...