Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Szafy na mat. szkod. dla środowiska, drzwiami skrzydłowymi z blachy pełnej
Nr art.: 980091
Nr własny produktu:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
Drzwi z bocznymi szczelinami wentylacyjnymi, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Ocynkowana wanna wychwytowa, spawana szczelnie dla płynów zgodnie z technologią StawaR. Nośność 100 kg. Regulacja wysokości co 25 mm. Pojemność wychwytu 20 litrów (20 mm od krawędzi wanny).
Zastosowanie:
Bezpieczne i zgodne z przepisami składowanie środków ochrony roślin, trujących i zagrażających wodzie chemikaliów w pomieszczeniach roboczych.
Norma:
Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, nr bieżący15.22 Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).
Szafy nie nadają się do przechowywania cieczy palnych! Magaz. wg WHG § 19. Wanny wg ÜHP, zgodnie z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, wg StawaR (dyrektywa w sprawie wanien stalowych). Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.