{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
materiał | ocynkowany | |
pasują do regałów o głębokości | 1 100 mm | |
długość rygli | 2 700 mm | |
głębokość rygli | 50 mm | |
nośność | 3 000 kg | |
Zakres zastosowania | Regał na palety | |
Rodzaj produktu | Ruszty |
Numer artykułu | 991454 1100/50 | |
EAN / GTIN | 4058255069149 | |
Numer producenta | 46714 |