Szufladopółki do regałów Głębokość użytkowa 950 mm

Nr art.: 993111
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 1 000
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Wykonanie:

Półki wysuwane z podwyższoną krawędzią z 3 stron (wysokość 35 mm) i praktycznym uchwytem. Możliwość montażu co 50 mm.Wysuwana półka może być również montowana za drzwiami skrzydłowymi. Blokada wysuwu - przez wsunięcie półki w prowadnicę. Dodatkową blokadę boczną zapewnia sworzeń w prowadnicy. Blokada ta działa w stanie wsuniętym. Luzowanie blokady przez pociągnięcie uchwytu znajdującego się pod uchwytem do przesuwania (obsługa jednoręczna).W stanie całkowicie wysuniętym półka blokuje się ponownie w prowadnicy (podwójna blokada). W stanie wysuniętym możliwy jest załadunek suwnicą, ponieważ wysuwana półka jest zablokowana.Nośność 1000 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu.Wysuwane półki dostarcza się z etykietami informującymi o nośności.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W wysuwanej półce można montować płytę z bukowego multiplexu nr 993170.