Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa pionowa, głębokość 28G, 4 moduły wysuwane prowadzone po podłożu

Nr art.: 971625
  • Nośność półki pionowej: 600
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 2 400
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Wykonanie:

Szafa pionowa 30×28G z półkami wysuwanymi. Zamknięcie uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cynkowane ogniowo ramy modułów są czołowo perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, szyn nośnych, półek korytkowych i blach perforowanych.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, moduły wysuwane − szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W przypadku modułów wysuwanych o szerokości 330 mm pasują 2 wsporniki umieszczone obok siebie. Szafy pionowe mogą być ustawiane tylko na absolutnie równych podłożach!
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.