{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Regulacja wysokości co | 32 mm | |
wysokość | 1 152 mm | |
szerokość | 1 200 mm | |
głębokość | 450 mm | |
wysokość użytkowa | 1 102 mm | |
Liczba półek | 4 | |
wersja | nadstawka | |
masa | 98 kg | |
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza | nie | |
możliwość stosowania zamków systemowych | nie | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | nie | |
Rodzaj produktu | Szafa biurowa |
Numer artykułu | 974215 1200 | |
Numer producenta | 974215 1200 |