Głębokość blatu 800 mm, grubość 50 mm: Otwory od spodu blatów należy wykonać samodzielnie. Blat do montażowych, kontrolnych i laboratoryjnych stanowisk pracy. Powierzchnia wykonana z trwale antystatycznej, bardzo odpornej na ścieranie, średnio twardej okładziny o grubości 2 mm. Warstwa środkowa z rdzeniem drewnianym ST i układ krzyżowy zapobiegają paczeniu się blatu. Powierzchnie czołowe posiadają obrzeże z jasnoszarego tworzywa ABS o grubości 3 mm. Płyty z eluplanu są w dużym stopniu odporne na działanie olejów, smarów, słabych kwasów i ługów (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni).
Wskazówka:
Okładzina z tworzywa sztucznego Eluplan nie jest odporna na światło, zmiana barwy w wyniku działania słońca lub światła nie jest powodem do reklamacji.