Obudowy szuflad ostabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady zpełnym wysuwem zróżnicowym mechanizmem wysuwu, onośności 75kg. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Z czarną półką z tworzywa ABS oraz uchwytem do pchania z 2-komponentową powłoką Haptoprene®. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Szuflady z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Zamykanie centralne na zamek patentowy.
Powłoka lakiernicza:
Korpus ikorpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo.Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.
Wskazówka:
Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.