Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Ścianka perforowana □ 9 × 9 mm w odstępach co 37 mm. Do jednostronnego mocowania haków i uchwytów oraz akcesoriów do ścianki perforowanej, zamieszczonych w grupie 95. Wymiar użytkowy dla haków w przypadku montażu w nr 942002 250 mm / 40 mm, możliwy wybór na 135 mm / 135 mm. W przypadku montażu w nr 942004 75 mm / 40 mm, montaż pośrodku niemożliwy.