GARANT INFO Point jest nowoczesnym komputerowym stanowiskiem pracy do wyświetlania i obróbki informacji cyfrowych, rejestrowania danych, a także stacją zgłoszeń ze skanerem kodów kreskowych (nie zawarto w zakresie dostawy) INFO Point ma solidną obudowę z blachy stalowej. Z przodu umieszczony jest na ergonomicznej wysokości składany blat do umieszczenia klawiatury i myszy komputerowej. Pod blatem za zamykanymi drzwiami można umieścić na półce PC albo Linux-Clients. Blat i drzwi mogą być zamykane na zamek patentowy. Aby zapewnić urządzeniom znajdującym się w obudowie wentylację, tylna ściana zbudowana jest z płyty perforowanej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm. Służy ona jednocześnie do mocowania haków i uchwytów Easyfix. Bez monitora, do indywidualnego wyposażenia w monitor 24-calowy. Maksymalny możliwy rozmiar ekranu: szer. 525 mm, wys. 315 mm, gł. 90 mm.