Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy na odzież z ukośnym dachem, cokołem i zamkiem patentowym DOM

Nr art.: 949620
  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Opis

Wykonanie:

Korpus z ukośnym dachem, co zapobiega odkładaniu przedmiotów na szafę. Szerokość przedziału 300 mm z wspawaną na stałe podłogą. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Można wybrać pomiędzy cokołem i nogami z tworzywa sztucznego.
Z wysokiej jakości zamkiem patentowym.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy. Nie ma możliwości zamówienia innego lakieru.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.