Przegrody o szerokości 300 mm, z wspawaną na stałe podłogą. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Można wybrać pomiędzy cokołem i nogami z tworzywa sztucznego. Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek). Koncepcja wentylacji: wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.
Norma:
DIN 4547
Powłoka lakiernicza:
Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Inne kolory niedostępne.
Wskazówka:
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.