Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Chropowatościomierz M400

Nr art.: 499041 M400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,20 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 480,61 PLN /szt.
  • 857,52 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; złącze Bluetooth

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przełączalny odczyt mm / cale
złącze Złącze USB; złącze Bluetooth
standardy chropowatości DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 cal
prędkość pomiaru 0,2; 0,5; 1 mm/s
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
długość mechanizmu posuwu 130 mm
szerokość mechanizmu posuwu 70 mm
wysokość mechanizmu posuwu 50 mm
długość modułu oceny 190 mm
szerokość modułu oceny 140 mm
wysokość modułu oceny 75 mm
masa mechanizmu posuwu 0,9 kg
masa modułu oceny 1 kg
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 499041 M400
EAN / GTIN 2050001958433
Numer producenta 6910404

Opis

Wykonanie:

Chropowatościomierz z trzpieniem swobodnym i automatycznym ustawianiem pozycji zerowej do wykonywania zgodnych z normą pomiarów chropowatości i falistości. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth pomiędzy jednostką oceny a mechanizmu posuwu zapewnia dużą elastyczność przy wykonywaniu różnego rodzaju pomiarów. Alternatywnie można pracować na połączeniu przewodowym z USB. Pomiarowiec może pracować z użyciem mechanizmu posuwu bezpośrednio w miejscu pomiaru, a jednostka oceny znajduje się w bezpiecznym miejscu. Pomiar może być włączany na jednostce oceny albo na mechanizmie posuwu. Z jedną jednostką oceny można łączyć kilka mechanizmów posuwu i można nimi sterować.
  • trzpień swobodny z bardzo precyzyjnym układem pomiarowym
  • szybka wymiana ramienia trzpienia dzięki magnetycznemu uchwytowi
  • zabezpieczenie przed uszkodzeniem
  • ustawianie trwa tylko kilka sekund dzięki silnikowemu napędowi regulacji wysokości mechanizmu posuwu z automatycznym pozycjonowaniem w punkcie zerowym
  • odcinki pomiarowe zgodne z DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm, automatycznie i zmiennie ustawiane wg EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, z możliwością dowolnego ustawienia
  • można wybrać liczbę pojedynczych odcinków pomiarowych w zakresie od 1 do 5
  • automatyczny, zgodny z normą wybór filtrów i odcinków pomiarowych
  • odcinek pomiaru wzdłużnego od 0,1 do 26 mm
  • korekta fazowa filtra Gaussa zgodnie z DIN EN ISO 16610-21 (zastępuje DIN EN ISO 11562) i filtr sondy ISO 13565-1
  • szeroki zakres ruchu dzięki bezprzewodowemu połączeniu Bluetooth
  • przejrzysty, łatwy w obsłudze i prosty dzięki kolorowemu wyświetlaczowi wyników i prowadzeniu pracownika obsługi
  • możliwość przenośnego zastosowania dzięki zasilaniu z sieci i akumulatora
  • aktualność we wszystkich krajach zapewniają wszystkie powszechnie stosowane parametry zgodne z DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF i możliwość użycia wielu języków
  • dokumentację zapewnia drukarka termiczna do wydruku profili i wyników
  • podawanie daty lub czasu rzeczywistego wykonania pomiarów
  • pamięć około 40000 wyników pomiarów i 30 profili
  • duża prędkość pomiaru 1 mm/s przy jednakowej gęstości punktów pomiarowych.
  • Zapisywanie programów pomiarowych.

W dostawie:

Jednostka analityczna MarSurf M400, mechanizm posuwu MarSurf SD26 z układem trzpienia pomiarowego BFW250, standardowe ramię trzpienia, 1 rolka papieru termicznego nr 4995109510, wielk. H1, szerokozakresowy zasilacz z 3 adapterami, 2przewody USB (do podłączania do PC i do pracy z zasilaniem przewodowym), instrukcja obsługi i torba.

Część zamienna:

Akumulator nr 499549.

Wskazówka:

Inne ramiona, np. do małych otworów i rowków na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne