Wałeczki pomiarowe do gwintów - zestawy

Nr art.: 422490
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Opis

Wykonanie:

Wałeczki do pomiaru gwintów, hartowane i dokładnie docierane, uchwyt chromowany na matowo. Pierścień osadczy w otworze mocującym zapewnia właściwe, obrotowe osadzenie na wrzecionie pomiarowym.

Zastosowanie:

Do określania ⌀ podziałowej gwintów zewnętrznych metodą trójwałeczkową, z zastosowaniem mikrometru zewnętrznego albo długościomierza.

W dostawie:

Po jednym uchwycie z jednym wałeczkiem pomiarowym i po jednym uchwycie z dwoma wałeczkami pomiarowymi w kasecie z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

W zamówieniu należy koniecznie podać  wrzeciona pomiarowego (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).