Szczękowe sprawdziany czujnikowe z uchwytem Marameter S

Nr art.: 424910
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Opis

Wykonanie:

Stabilny kabłąk z uchwytem. Kowadełko i trzpień współpracujący z nierdzewnej, hartowanej stali. Powierzchnie pomiarowe z płytkami z HM, lekko pochylone z przodu w celu łatwiejszego wkładania mierzonego detalu. Do pomiaru wąskich krawędzi centrujących, wystających poza szerokość kabłąka. Ustawianie za pomocą płytek wzorcowych. Nastawny ogranicznik do centrowania mierzonego detalu.
Wysoka dokładność pomiaru. Masa przyrządu, przenoszona podczas pomiaru na stały trzpień, nie wpływa na wynik.
Stały nacisk pomiarowy dzięki zamontowanej sprężynie. Mogą być używane ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (nie jest wliczony w cenę). Zalecany czujnik precyzyjny nr 434674.
Odchylenia tolerancji obrabianego elementu są wyświetlane na wskaźniku. Szeroki, wystający zderzak, zabezpieczający czujnik precyzyjny przed uderzeniami w czasie pracy i podczas odkładania.

Wykonanie - ilustracja:

nastawny trzpień przeciwległy
nastawny ogranicznik do centrowania
kowadełko połączone z mechanizmem pomiarowym

Zastosowanie:

Do pomiaru różnego rodzaju elementów cylindrycznych. Do szybkich pomiarów bezpośrednio przy obrabiarce i do kontroli jakości.

W dostawie:

Bez czujnika precyzyjnego, w drewnianej kasecie.
 

Wyp. dodatkowe:

Wzorce nastawcze, równoległe płytki wzorcowe, tarcze pomiarowe, precyzyjne czujniki wskaźnikowe nr 434674.

Wskazówka:

Zakres pomiarowy do 500 mm na zapytanie.