• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

Cyfrowy mikrometr zewnętrzny

Nr art.: 421571
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
9 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez DIN 863. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm). Funkcja „Lock” zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. Grzechotka kombinowana (ogranicznik momentu obrotowego w bębenku i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i zastosowania w uchwycie.

Zaleta:

Skrócenie czasu pomiaru do 40% dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357. Od wielkości 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.