Z czystego materiału ceramicznego – dwutlenku cyrkonu (ZrO2), wykonanego w technologii spiekania.
Twardość: Przy wartości ok. 1350HV – ok. dwukrotnie twardszy od stali.
Odporność na złamanie: ok. 70% wytrzymałości stali na zginanie. Bardzo wysoka odporność na uderzenia.
Odporność na zużycie:wytrzymałość ok. 10razy większa niż stali. Bez zadziorów. Bez odkształceń plastycznych. Dzięki temu zadrapania iniewielkie defekty nie wpływają na wynik pomiaru. Powierzchnia zachowuje przyczepność dłużej niż stal.
Stosowanie / konserwacja: wysoka odporność na ługi, kwasy, olej, chłodziwa. Wodróżnieniu od stali zbędne jest wymagające dużo czasu odtłuszczanie przed użyciem i ponowne natłuszczanie po użyciu. Niewielka masa jest zaletą wprzypadku długich wymiarów.
Odporność termiczna: współczynnik rozszerzalności cieplnej (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobny do stali. Niska przewodność cieplna.
Właściwości antymagnetyczne: nie ulegają namagnesowaniu.
Przyczepność: Jednolita izwarta struktura zapewnia nadzwyczajną przyczepność również do stali, azarazem umożliwia łatwe przesuwanie. Brak możliwości zatarcia.
Protokół z badań: Każda płytka wzorcowa opatrzona numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana wprotokole. Wten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty. Wraz ze zgodnym z normami krajowymi protokołem z badań wystawionym przez producenta.
Zastosowanie:
klasa dokładności 1 - jako wzorzec roboczy i nastawczy do kontroli sprawdzianów. Do izb pomiarowych.