{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 862 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
granica błędu | 0,03 mm | |
ogniwa słoneczne | tak | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | płaskie | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
długość szczęk | 40 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
automatyczne wyłączanie | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | zasilanie solarne | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412655 150 | |
Numer producenta | 500-772 |