{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
oznaczenie producenta | GIC 120 C | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
pojemność akumulatora | 1,5 Ah | |
wielkość wyświetlacza | 3,5 cal | |
rozdzielczość wyświetlacza | 320×240 px | |
⌀ głowicy kamery | 8,5 mm | |
długość kabla aparatu | 1 200 mm | |
masa | 0,64 kg | |
Opakowanie | Kufer systemowy (L-Boxx) | |
Rodzaj produktu | Endoskopy |
Numer artykułu | 492710 GIC120C | |
EAN / GTIN | 3165140817929 | |
Numer producenta | 0601241201 |