Stabilna, mocna podstawa z nakładkową powierzchnią stojącą. Z regulowaną suwmiarką z dokładną regulacją, lupą i śrubą ustalającą. Odczyt 0,02 mm. Wartości zerowe odczytu i końcówka traserska uzgodniona z powierzchnią standardową stopni (możliwość trasowania od „0”). Wymiary rysunku można zatem przenieść bezpośrednio bez błędu obliczeniowego. Igła traserska jest powlekana węglikiem spiekanym i regulowana w poziomie o 140 mm (np. do trudno dostępnych miejsc). Smukła budowa igły traserskiej do trasowania na wąskich nakrętkach. Ergonomiczny kształt stopki zapobiega kolizji igły traserskiej i dłoni.