Zwornica

Nr art.: 860291
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
8 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Prowadnica z ocynkowanego galwanicznie,ciągnionego profilu stalowego. Pałąk przesuwny z podwójnym zabezpieczeniem antypoślizgowym. Wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym, o małych oporach ruchu, czernione. Korpus z tworzywa sztucznego, wzmocniony metalem. Siła mocowania do 8000 N.
  • ekstremalnie duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi,
  • ochronne oparcie detalu, zdejmowane,
  • po obróceniu części dolnej zwornica może służyć do rozprężania, zamiast do ściskania,
  • uchwyt 2-komponentowy z 6-kątem wewnętrznym (SW 6), komfortowe przyłożenie siły mocującej.

Zastosowanie:

Zwornica może mocować wokół szyny, a więc również za szyną i z boku szyny. Dzięki temu uzyskuje się dostęp do punktów mocowania nieosiągalnych przy użyciu zwykłych zwornic śrubowych. Przestawienie na rozwieranie odbywa się bez użycia narzędzi.

Wskazówka:

Następca produktu nr 860290.