Zestawy znaczników literowych, 26 szt. Czcionki ręczne A−Z

Nr art.: 085442
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
15 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Low stressPunktowy znacznik ręczny z grawerowaniem promieniowym, co pozwala na zmniejszenie obciążenia powierzchni materiału podczas wytłaczania.
Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.
Pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.
Wysoko wydajne stemple precyzyjne, niklowane chemicznie,
bardzo duża trwałość.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości
do 1200 N/mm2.

Część zamienna:

Pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk. 3/A.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.