Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Urządzenie do kontroli i kalibracji momentu obrotowego
Kompaktowy przyrząd pomiarowy do pracy w trybie Stand-Alone z własnym zasilaniem przez ogniwo solarne albo do montażu w urządzeniu kalibrującym (na zapytanie).
Zaleta:
Szybka kontrola ręcznych i napędzanych wkrętaków dynamometrycznych z nadzorowaniem wartości granicznych, pamięcią danych i złączem USB. Kalibracja obsługiwanych ręcznie narzędzi wkrętarskich i dynamometrycznych wg DIN EN ISO 6789 (w połączeniu z urządzeniem kalibracyjnym), włącznie z oprogramowaniem kalibracyjnym generującym kompletne świadectwo kalibracji. Warunkiem jego utworzenia jest, aby stosowany przyrząd kontrolny miał ważne świadectwo kalibracji zapisane w urządzeniu. Zaktualizowane świadectwo kalibracji jest wprowadzane do systemu urządzenia przez producenta.
Zastosowanie:
Uniwersalne urządzenie do pomiaru małych i średnich momentów obrotowych wraz z możliwością ustawiania samodzielnie za pomocą oprogramowania i świadectwa kalibracji wg normy.
Wskazówka:
Nie nadają się do wkrętarek udarowych! Możliwa kalibracja DAkkS.
Doradcy ds. usług i produktów
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta