Uchwyt i grot w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682. Każdy wkrętak jest testowany osobno na przebicie w kąpieli wodnej. Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Zmniejszona średnica grotu z izolacją ochronną przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).
Zastosowanie:
Do prac pod napięciem do 1000 V. Końcówka wkrętaka uniwersalnego perfekcyjnie pasuje do wkrętów uniwersalnych, używanych w elementach instalacji elektrycznych.