Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zamienny krążek tnący do rur stalowych

Nr art.: 815250

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ krążków tnących 41 mm
szerokość krążka tnącego 19 mm
otwór w krążku tnącym 9 mm
Rodzaj produktu Krążek tnący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 815250
Numer producenta 69020301

Opis

Pasuje do:

Do obcinaków do rur nr 815100 od kat. 47.