• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Ręczne nożyce do blachy ze stali narzędziowej 250 mm

Nr art.: 760200 250

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
długość ostrzy 65 mm
rodzaj zastosowania prawotnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 760200 250

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Szczęki niepowlekane i proste, lakierowane lub lakierowane zanurzeniowo chwyty.
ze stali narzędziowej , ostrza hartowane indukcyjnie (58-60 HRC), również do blach V2A do 1,0 mm.

Norma:

Zbliżone do DIN 6438.

Pliki do pobrania i dokumenty