Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Diamentowe tarcze ścierne do cięcia PREMIUM*** o wysokiej wydajności

Nr art.: 569740
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • opis kształtu: proste
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Diamentowe ściernice tarczowe do cięcia na sucho i na mokro, ⌀ otworu 22,23 mm.
  • szybsze cięcie dzięki ostrej powłoce diamentowej
  • znacznie większa trwałość, rzadsza wymiana ściernic
  • niezmienna ⌀ - stała głębokość cięcia
  • zmniejszona emisja pyłów - tarcza prawie się nie ściera.

Wysokowydajna wersja do przecinania, o wysokości pokrycia 10 lub 12 mm. Nadaje się do wszystkich materiałów budowlanych, wysoka trwałość, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Zastosowanie:

Do przecinania wszystkich dostępnych materiałów budowlanych, jak: beton (również zbrojony), cegły, kamień naturalny, glazura, ceramika, stal itp.

Wskazówka:

  • powłoka diament. ostrzona z kier. obrotów. Przestrzegać kierunku obrotów!
  • inne tarcze diamentowe - na zamówienie.​