Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II (CER) 987C ⌀ 178 mm

Nr art.: 566491
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 34,28  PLN
  • z 25
    od 28,54  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
374 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; Aluminiowe
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Dodatkowo naniesiony pomocniczy środek ścierny zapewnia chłodny szlif, bez zabarwień i zapobiega zatykaniu się przy obróbce materiałów zacierających się.
Precyzyjnie uformowane, wysokowydajne ścierniwo w produktach 3M™ składa się ze zdefiniowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie większa wydajność przy bardzo dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie.
Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe, otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Typ końcówki Cubitron™ II. Maksymalna wydajność obróbki ubytkowej.

Zastosowanie:

Do obróbki stali szlachetnej, aluminium, tytanu i stopów niklu.
Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia przyjemną, ergonomiczną pracę przy niewielkim nacisku. Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz szlifierskich.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Cubitron™II"