Ściernice trzpieniowe LUKAS (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe LUKAS znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce krawędzi i przy szlifie powierzchniowym i charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu. Ściernica trzpieniowa SiC ze spoiwem ceramicznym, ziarno 80 (drobne), z efektem samoostrzenia i strukturą o otwartych porach, zapewniającą lepsze odprowadzanie wiórów. ⌀ chwytu 6 mm, długość chwytu 40 mm
Zastosowanie:
Do obróbkistopów aluminium orazmateriałów miękkich (metali kolorowych). Zalecana prędkość obwodowa 25 − 40 m/s.