{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
oznaczenie producenta | ECO-OIL13 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 300 W | |
pojemność zbiornika | 180 l | |
długość | 1 050 mm | |
szerokość | 670 mm | |
wysokość | 1 500 mm | |
liczba turbin | 1 | |
wydajność objętościowa powietrza | 46 l/s | |
podciśnienie | 320 mbar | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 76 dB(A) | |
masa | 120 kg | |
Rodzaj produktu | odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i |
Numer artykułu | 078559 ECO-OIL13 | |
EAN / GTIN | 5711141019312 | |
Numer producenta | ECOOIL13 |