Z najnowszej generacji powłoką DLC sp2. Do wysokowydajnej i dokładnej obróbki stopów aluminium.Bardzo wąskie tolerancje zapewniają wysoką dokładność. Podwójnie zeszlifowana powierzchnia wklęsła z 2 łysinkami. Kąt odsadzenia α=16°. Tolerancje:
Promień ostrzy: Kontur promienia= 0 / -0,005 mm.
⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.
Wskazówka:
W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap! Wartości dla: kopiowanie: ap = korekta 0,25 × D × ap W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z