GARANT Diabolo: Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych. Kąt odsadzenia α = 16°. Tolerancje:
⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.
Wskazówka:
W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap! Wartości dla: rowka pełnego: ap = 0,05 × D × korekta ap Obcinanie: ap = 0,1 × D × korekta ap W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z