Klucze dynamometryczne z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jednoramienny klucz dynamometryczny ze skalą i zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem. Grzechotka dwukierunkowa, przełączana przez przełożenie czworokąta. Jednostki miary: Nm.
Funkcja:
Po osiągnięciu nastawionej wartości wkrętak wyzwala się w sposób słyszalny i odczuwalny, dając sygnał, i potem natychmiast jest gotowy do ponownego użycia.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
Ważne:
Naprawy możliwe jedynie w centrum serwisowym HAZET, ponieważ następnie należy wykonać kontrolę jednostkową 10.000 V według DIN EN 60900 / VDE 0682-201!
Wskazówka:
Do prac pod napięciem do 1000 V. W obszarze bezpieczeństwa można łączyć ze sobą jedynie w pełni izolowane narzędzia. Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta