Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym. grzechotka wtykowa przełączalna.
Materiał:
Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
Pasuje do:
kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.
Wskazówka:
Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary! Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta