Klucz dynamometryczny / do pomiaru kąta obrotu zapewnia prostą i elastyczną obsługę za pośrednictwem menu na dużym wyświetlaczu. Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc procedury sterowania poleceniami menu. Możliwość nastawienia wstępnego punktu ostrzegania za pomocą sygnału optycznego, wibracyjnego i akustycznego. Odporność na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Klucz jest łatwy w utrzymaniu dzięki prostej regulacji, programowaniu za pomocą komputera i oferuje szeroki zakres pomiarowy. Wprowadzenie hasła zapewnia ochronę przed niezamierzoną regulacją i dostępem osób nieupoważnionych. Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie. Wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia.
Solidna, kompaktowa obudowa.
Łatwa i elastyczna obsługa za pośrednictwem menu na dużym wyświetlaczu.
Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc procedury sterowania poleceniami menu.
Bardzo duży zakres pomiarowy (5% – 100% wartości nominalnej).
Możliwość nastawienia wstępnego punktu ostrzegania za pomocą sygnału optycznego, wibracyjnego i akustycznego.
Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
Programowane za pomocą komputera.
Łatwe w konserwacji dzięki prostej regulacji.
Automatyczne przypomnienie o kalibracji na podstawie liczby obciążeń i zintegrowanego przedziału czasu.
Zabezpieczenie hasłem przed niezamierzonym przestawieniem i dostępem osób nieupoważnionych.
Z 2 bateriami (1,5 V Mignon / AA / LR6).
Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie.
Wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia referencyjnego.
Łatwe wprowadzanie wymiaru: w przypadku końcówek wymiennych o zmienionym wymiarze należy wprowadzić nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
QuickRelease: pewne mocowanie i szybka wymiana końcówek wymiennych.
Pomiar kąta obrotu bez ramienia referencyjnego.
Prosta obsługa: wszystkie funkcje są wybierane za pomocą przycisków ze strzałkami. Przejrzysta i łatwa obsługa.
Automatyczne przypomnienie o kalibracji: na podstawie liczby obciążeń i przedziału czasu.
Sygnały ostrzegawcze: do wyboru akustyczny (brzęczyk), wibracyjny (w uchwycie), optyczny (diody LED i kolorowy wyświetlacz) lub ich kombinacja. Możliwość indywidualnego ustawienia punktu wstępnego ostrzegania.
Dowolny punkt przyłożenia siły: dokładność pomiaru nie zależy od miejsca przyłożenia siły na kluczu dynamometrycznym.
Wyjście danych: port USB umożliwia odczyt i analizę zapisanych danych na komputerze.
Podświetlenie wyświetlacza zapewnia lepszą czytelność i ocenę procesu przykręcania (kolory sygnalizacji świetlnej).
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
W dostawie:
W stabilnej walizce z tworzywa sztucznego (rozm. 400 w stabilnej walizce z blachy stalowej), z 2 bateriami (1,5V Mignon / AA / LR6).
Wyp. dodatkowe:
Adapter USB, kabel z jackiem i oprogramowanie SENSOMASTER 4.
Wskazówka:
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta