Szczególny, prześlizgujący mechanizm wyzwalania skutecznie zabezpiecza przed niezamierzonym przeciągnięciem. Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Zaleta:
Dokładny mechanizm uruchomienia umożliwia prace w trudno dostępnych miejscach.
Funkcja:
Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego klucz wyzwala się, dając wyraźnie wyczuwalny sygnał, i natychmiast gotowy jest do ponownego użycia. Specjalny mechanizm zwalniający zapewnia, że nastawiona wartość momentu obrotowego zostanie z pewnością osiągnięta, ale nie przekroczona.
Zastosowanie:
Do średnich i większych serii.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Klasa dokładności:
±4 % od ustawionej wartości.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta