• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 28-elem.

Nr art.: 637935
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
106 sztuk w magazynie
  • czworokąt z Wobble-Fix: z kątem obrotu

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120​.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M12 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M6 − M12.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 10 szt. wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Bity 6-kątne, 5/16 cala: 4 szt. nr 675440 wielk. 5; 6; 8; 10
Bity 5/16 cala do wkrętów Phillips: 2 szt. nr 675400, rozm. 2; 3
BITY 5/16 cala do wkrętów Torx®: 8 szt. nr 675470 rozm. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Przedłużka z tulejką szybkoskrętną: 1 szt. 250 mm
przedłużka Wobble: 1 szt. 50 mm
Element łączący z uchwytem szybkowymiennym: 1 szt. nasadka 4-kątna 1/2 cala – gniazdo bitów 5/16 cala
Grzechotka (wielk. S): 1 szt. 1/2″ - 5/16″
grzechotka (wielk. P): 1 szt. nr 640390, z wypychaczem
przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy