{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
liczba części | 33 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych | 8-34 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 4-14 mm | |
długość | 445 mm | |
szerokość | 187 mm | |
wysokość | 51 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 638017 12 |