Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa z końcówką sferyczną
Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Zastosowanie:
Do pracy pod kątem do 25°.
Materiał:
Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.
Wskazówka:
WAŻNE! W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT! Numer zalecanego produktu: 643439