{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 819/1/6 | |
uchwyty bitów | D 6,3 | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie; Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv | |
długość całkowita | 210 mm | |
z grzechotką | nie | |
z chwytem teleskopowym | nie | |
z bitami | tak | |
z magazynkiem bitów | tak | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 676620 | |
Numer producenta | 05051615001 |