Wanny z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C. Modułowe urządzenia wieloczęstotliwościowe. Wanny ze stali szlachetnej Duplex, z możliwością zastosowania oddzielaczy oleju, filtrów z pompą i dodatkowych bocznych przetworników dźwiękowych. Możliwość rozbudowy o urządzenie do płukania lub suszarkę z nadmuchem gorącego powietrza.
ultradźwiękowe systemy wibracyjne: Kilka ultradźwiękowych systemów wibracyjnych wytwarza bardzo małe pęcherzyki próżniowe, które ulegają implozji wskutek wahań ciśnienia. Powoduje to oderwanie cząstek zanieczyszczeń z powierzchni czyszczonego przedmiotu,
funkcja Boost: Drugi stopień czyszczenia „Powerclean” do intensywnego usuwania silnych zanieczyszczeń lub powłoki tlenków,
funkcja Sweep: Do uzyskiwania jednorodnego rozkładu pola dźwięku,
funkcja Degas i Autodegas: Nowa ciecz czyszcząca zostaje odgazowana.
Zastosowanie:
Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (od nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.
W dostawie:
Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).
Wskazówka:
Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Ultradźwiękowe urządzenie czyszczące ze spawaną wanną ze stali szlachetnej do szczególnie trudnych warunków eksploatacji, np. zanieczyszczenie środkami szlifierskimi i polerskimi, dostępne na zapytanie. Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.