Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ergonomiczna kolba gazowa z komfortowym zapł. piezoelektrycznym. Napełniana dostępnym w handlu butanem (jak zapalniczki).
Zastosowanie:
Napełniana butanem (jak zapalniczki).
W dostawie:
Spłaszczone końcówki lutownicze 1,0; 2,4; 3,2 i 4,8 mm. Dysza płomieniowa (do maks. 1400°C), dysza gorącego gazu (do maks. 700°C), miernik termiczny, blacha reflektorowa do obkurczania węży, gąbka do czyszczenia i pojemnik na gąbkę, w praktycznej kasecie z tworzywa sztucznego.