Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego

Nr art.: 081136

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Solidny bęben kablowy do użytku przemysłowego, z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem termicznym.
  • Wtyczka wejściowa 400 V CEE 16 A.
  • Gniazdo wyjściowe 400 V CEE 16 A z samoczynnie zamykającą się pokrywą.
  • Dwa standardowe gniazda 250 V ze stykiem ochronnym i samoczynnie zamykającą się pokrywą.
  • Przekrój przewodu 2,5 mm.
Do stałego użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.
Odpowiada wytycznym DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608) oraz DGUV I 203-005 (dawniej BGI 600).