{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
oznaczenie producenta | M18CBS125 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
prędkość taśmy | 0 m/min - 116 m/min | |
maks. głębokość cięcia 90° | 125 mm | |
szerokość brzeszczotu do pił taśmowych | 13 mm | |
długość brzeszczotu do pił taśmowych | 1 140 mm | |
masa | 7,3 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078205 M18CBS125 | |
Numer producenta | 4933448195 |