{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wersja | puszka z aerozolem | |
głowica rozpylająca | standardowa | |
zawartość | 0,5 l | |
kolor | niebieskozielony | |
Temperatura wrzenia | 190 °C - 250 °C | |
Temperatura zapłonu | 78 °C | |
Rozpuszczalność w wodzie | emulguje | |
Lepkość dynamiczna | 3,9 mPas | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 50 °C | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS02: Płomień | |
Rodzaj produktu | Środki myjące do układów / oleje czyszczące |
Numer artykułu | 083025 | |
Numer producenta | 10110-AU |