Bardzo widocznylakier zabezpieczający do szybkiej kontroli wzrokowej przy kontroli bezpieczeństwa lub zmiany stanu oryginalnego. Ułatwia rozpoznanie każdej zmiany ustawień. Odporny na temperatury do 200 °C. Końcówka przedłużająca: Dzięki 4-stopniowej regulacji można łatwo ustawić końcówkę na potrzebną długość, co pozwala uzyskanie pożądanej grubości znakowania. Łatwa obsługa: wystarczy przykręcić końcówkę do zakończenia tuby. Przedłuża zakończenie tuby o 3 cm, umożliwiając bezproblemowe oznaczanie trudno dostępnych obszarów.
Zastosowanie:
Doskonała przyczepność na wielu powierzchniach. Idealny do zastosowania przy sprzęgłach, bolcach, nakrętkach i komponentach po tym jak zostały one ustawione w odpowiedniej pozycji i umocowane.