{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Drobny typ E 18 V | |
oznaczenie producenta | ASW 18-18 | |
konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zakres momentu obrotowego | 6 Nm - 18 Nm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 375 min-1 | |
konstrukcja | Wkrętarka kątowa prosta | |
masa z akumulatorkiem | 1,2 kg | |
pasująca głowica kątowa | 071133 22020 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 071123 7112696 | |
Numer producenta | 71126960000 |